Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67019473
WA Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67019473
Rubix:d349999
Producator:67019473

Detalii produs : 67019473 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R21 080,00X100,00X12,00 WA NBR
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 53 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere