Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383061

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:49383061
Rubix:d393704
Producator:49383061
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49383061 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R23 025,00X040,00X10,00 WAS NBR


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate13 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere