Referințe
SMC:TUZ1208BU-100
Rubix:d546982
Producator:TUZ1208BU-100

Documente
Detalii produs : TUZ1208BU-100 SMC - TUZ1208BU-100 SMC
Applications with mobility of components
TUZ, Wear Resistant Tubing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8250 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Culoare | albastru |
| Lungimea tamburului | 100 m |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere