Roată de transport Blickle LK-SPO 100K-3-FI
Wheel, with pneumatic tyre, with pressed steel rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LK-SPO 100K-3-FI
Rubix:d827184
Producator:607267
EAN:4047526607265


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 350 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
Detalii produs : LK-SPO 100K-3-FI BLICKLE - LK-SPO 100K-3-FI BLICKLE
Tyre:
- pneumatic tyre, zig-zag profile, hardness 60 Shore A
- 2-ply rating, with inner tube
- maximum operational comfort
- excellent floor preservation, particularly quiet operation
- colour black
- pressed steel
- with welded tubular steel hub
- zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +50 °C
- the wheel and tyre dimensions provided here apply to new tyres that are not bearing a load. Their width and diameter may change when they are in use.
- speeds up to 16 km/h possible for wheels with ball bearing and reduced load capacity
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1538 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 350 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 130 mm | |
| 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
350 kg
Diametrul roții
100 mm