Roată de transport Blickle PK 260/20-75K-ROT
Wheel, with pneumatic tyre, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:PK 260/20-75K-ROT
Rubix:d574796
Producator:528869
EAN:4047526528867


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 260 mm |
| Lățimea roții | 85 mm |
Detalii produs : PK 260/20-75K-ROT BLICKLE - PK 260/20-75K-ROT BLICKLE
Tyre:
- pneumatic tyre, ribbed profile, hardness 60 Shore A
- 2-ply rating, with inner tube
- excellent floor preservation, particularly quiet operation
- colour black
- high-quality polypropylene, impact resistant
- colour red
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +40 °C, reduced load capacity over +30 °C
- the wheel and tyre dimensions provided here apply to new tyres that are not bearing a load. Their width and diameter may change when they are in use.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1240 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
| Diametrul roții | 260 mm |
| Lățimea roții | 85 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 40 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 60 Shore |
| 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere