Roată de transport Blickle VPA 80/8K
Wheel, with solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:VPA 80/8K
Rubix:d830436
Producator:105049
EAN:4047526105044


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 60 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
Detalii produs : VPA 80/8K BLICKLE - VPA 80/8K BLICKLE
Tyre:
- high-quality solid rubber, hardness 80 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- colour grey, non-marking, non-staining (electrically conductive version "-EL" colour black, marking)
- high-quality nylon 6 or polypropylene in the version "-EL", impact resistant
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 180 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 60 kg |
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
| 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
60 kg