Roată de transport Blickle VE 160/20R-EL
Wheel, with standard solid rubber tyre, with pressed steel rim, electrically conductive
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:VE 160/20R-EL
Rubix:d830708
Producator:451369
EAN:4047526451363


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 135 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : VE 160/20R-EL BLICKLE - VE 160/20R-EL BLICKLE
Tyre:
- standard solid rubber, hardness 80 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- colour black
- pressed steel
- zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
- electrical conductivity (ohmic resistance) ≤ 104 Ω
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 940 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 135 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere