Roată de transport Blickle LRA-TPA 75KF-FI-GS10
Wheel, with standard solid rubber tyre, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LRA-TPA 75KF-FI-GS10
Rubix:d832406
Producator:614768
EAN:4047526614768


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 75 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
Detalii produs : LRA-TPA 75KF-FI-GS10 BLICKLE - LRA-TPA 75KF-FI-GS10 BLICKLE
Tyre:
- standard solid rubber, hardness 80 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- colour black
- high-quality polypropylene, impact resistant
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 311 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 75 kg |
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Duritatea malului A | 85 Shore |
| 98 mm | |
| 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
75 kg
Diametrul roții
75 mm
Lățimea roții
25 mm