Roată de transport Blickle LK-POEV 125XR-3-CS11-FA
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with bolt hole fitting, with brake system 'stop-fix' Nylon heavy duty wheel, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LK-POEV 125XR-3-CS11-FA
Rubix:d829367
Producator:851137
EAN:4047526174781


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
Detalii produs : LK-POEV 125XR-3-CS11-FA BLICKLE - LK-POEV 125XR-3-CS11-FA BLICKLE
Bracket: LKR series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: SPO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, extremely robust heavy-duty version, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 65 Shore |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 155 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere