Roată de transport Blickle VPP 160/20R

Wheel, with standard solid rubber tyre, with synthetic rim

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Blickle:VPP 160/20R
Rubix:d831772
Producator:20743
EAN:4047526020743
brand logo

rezumat tehnic

Capacitatea de încărcare135 kg
Diametrul roții160 mm
Lățimea roții40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : VPP 160/20R BLICKLE - VPP 160/20R BLICKLE


Tyre:

  • standard solid rubber, hardness 80 Shore A
  • very good operational comfort
  • very good floor preservation, low-noise operation
  • colour black

Rim:

  • high-quality polypropylene, impact resistant
  • colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate726 g
Capacitatea de încărcare135 kg
Diametrul roții160 mm
Lățimea roții40 mm
Carcasa roții/materialul janteipolipropilen
Talpa de rulare/materialul anvelopeicauciuc
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
Culoarea benzii de rulare / anvelopenegru
Duritatea malului A80 Shore
40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Capacitatea de încărcare

135 kg

Diametrul roții

160 mm

Lățimea roții

40 mm