Referințe
Blickle:HTH 85X30/25-30K-2RS
Rubix:d1324354
Detalii produs : HTH 85X30/25-30K-2RS BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 85X30/25-30K-2RS
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 210 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

