Referințe
Elesa+Ganter:GN 635-35-M10-E-DGB
Rubix:d579964
Producator:GN 635-35-M10-E-DGB
EAN:4045525345294






rezumat tehnic
| Material/finisare | Tehnopolimer |
|---|---|
| Pentru șuruburi | m10 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
Detalii produs : 635-35-M10-E-DGB ELESA+GANTER - 635-35-M10-E-DGB ELESA+GANTER
Design and handling of the wing nuts GN 635 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29 g |
|---|---|
| Material/finisare | Tehnopolimer |
| Pentru șuruburi | m10 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere