Referințe
Elesa+Ganter:GN 634-63-M8-D
Rubix:d609738
Producator:634-63-M8-D
EAN:4045525106017




rezumat tehnic
| Material/finisare | Poliamidă |
|---|---|
| Pentru șuruburi | m8 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
Detalii produs : GN 634-63-M8-D ELESA+GANTER - GN 634-63-M8-D ELESA+GANTER
Design and handling of the wing nuts GN 634 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Poliamidă |
|---|---|
| Pentru șuruburi | m8 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere