Piuliță de aripă Elesa+Ganter GN 634-48-M5-E-DBL
Wing nuts with brass bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 634-48-M5-E-DBL
Rubix:d607390
Producator:GN 634-48-M5-E-DBL
EAN:4045525344488






rezumat tehnic
| Material/finisare | Poliamidă |
|---|---|
| Pentru șuruburi | m5 |
| Diametrul filetării | 48 mm |
Detalii produs : 634-48-M5-E-DBL ELESA+GANTER - 634-48-M5-E-DBL ELESA+GANTER
Design and handling of the wing nuts GN 634 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Material/finisare | Poliamidă |
| Pentru șuruburi | m5 |
| Diametrul filetării | 48 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere