Rolă cu came INA KR26-X-B

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KR26-X-B
Rubix:d334939
Producator:0075991020000
EAN:4012802428575
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior10 mm
Lățime36 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KR26-X-B INA - INA KR26-X-B YOKE TYPE TRACK ROLLER KR..-B WITH CAGE AXIAL GUIDAN


Yoke type track roller KR..-B, with cage, with axial guidance, no eccentric

Puncte forte

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)36x10x10 mm
Logistic Greutate65 g
Diametrul interior10 mm
Lățime36 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior26 mm
Seriekr..-b
Viteza de referință8000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r6500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere