Rolă cu came SKF KR 40 PPA

Cam Follower (Stud-type Track Roller)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:KR 40 PPA
Rubix:20301
Producator:139385
EAN:7316571594866
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior18 mm
Lățime58 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KR 40 PPA SKF - SKF ROLE PT CAI RULMENT CU AX KR 40 PPA


Puncte forte

- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)58x40x40 mm
Logistic Greutate288 g
Diametrul interior18 mm
Lățime58 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior40 mm
Seriekr
  • Disponibil – Data livrării la cerere