Rolă cu came INA KR30-PP-A-NMT

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KR30-PP-A-NMT
Rubix:d337278
Producator:0055454200078
EAN:4047643179409
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Lățime40 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KR30-PP-A-NMT INA - INA KR30-PP-A-NMT STUD TYPE TRACK ROLLERS KR..-PP WITH AXIAL GUIDANCE


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile

Puncte forte

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)40x12x12 mm
Logistic Greutate98 g
Diametrul interior12 mm
Lățime40 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior30 mm
Seriekr..-pp-a
Viteza de referință5500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r8700 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr6800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere