Referințe
INA:NNTR140X340X162-2ZL
Rubix:d1226990
Producator:0016236130000
EAN:4047643183062

Detalii produs : NNTR140X340X162-2ZL INA - SUPPORT ROLLER INA NNTR140X340X162-2ZL
Yoke type track roller NNTR..-2ZL, CRB, full complement roller set, two-row, with inner ring, 3 ribs on outer ring, not pallet changer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 87200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 162 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | nntr..-2zl |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
