Referințe
Optibelt:160 T5 30
Rubix:d419337
Producator:1562669
EAN:4014486225921

Detalii produs : 160 T5 30 OPTIBELT - 160 T5 30 OPTIBELT
Metric timing bars
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 700 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 30 |
| Lungime | 160 mm |
| Diametru efectiv | 47.75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
