Cheie pentru țevi Facom 133A.36
133A - American model pipe wrenches - Light alloy
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:133A.36
Rubix:d1343447
EAN:3148516741790

Detalii produs :
133A - American model pipe wrenches - Light alloy
- Capacity: 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
- Performance equivalent to the 134A model.
- Capacity: 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
- Performance equivalent to the 134A model.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4484 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 755x150x55 mm |
| greutate ambalate | 4550 g |
| Deschidere | 140 mm |
| Lungime | 900 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere