Referințe
Riegler:MV 1229 G
Rubix:d537114
Producator:102874
EAN:4047322158398



Detalii produs : MV 1229 G RIEGLER - MV 1229 G RIEGLER
Solenoid valve (2/2)/ NC pre-controlled voltage 24 V DC. Long-standing proven standard series in the versions / directly controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and thin liquids, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1915 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | rp 1 (iso 7-1 thread) |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 120 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.35 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 9 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
