Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67073224
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67073224
Rubix:d355814
Producator:67073224

Detalii produs : 67073224 DICHTOMATIK - 67073224 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
