Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467S.11

467S - Short mixed metric ratchet wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:467S.11
Rubix:d1341493
EAN:3148518197373
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere11
Lungime103 mm
Tipcheie cu clichet
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


467S - Short mixed metric ratchet wrenches
- Mixed ratchet wrenches with extra-short handle: ideal in confined spaces.
- Compact and reversible lever ratchet mechanism.
- Angled at 5° (6° for 7, 8 and 9 mm).
- Eye head 15° offset.
- 15° angled head.
- Metric dimensions: from 7 to 17 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate48 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)103x22x12 mm
greutate ambalate48 g
Deschidere11
Lungime103 mm
Tipcheie cu clichet
Finisaresatin/crom
  • Disponibil – Data livrării la cerere