Unitate de tratare a aerului SMC AC40A-F04-A

Air Filter + Regulator + AC Series Lubricator

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SMC:AC40A-F04-A
Rubix:d557198
Producator:AC40A-F04-A
SMC FRL UNIT AC40A-F04-A

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)g1/2 bspp ''
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : AC40A-F04-A SMC - SMC AC40A-F04-A AIR FILTER REGULATOR LUBRICATOR


AC10A-40A-A (FRL), Modular Type, Filter Regulator + Lubricator

Puncte forte

Good corrosion resistance. Filter cartridge and solidarity tank for manual and faster replacement. Transparent polycarbonate tank protection for 360 ºC visibility.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)86x247x145 mm
Logistic Greutate1383 g
Diametrul filetării (inch)g1/2 bspp ''
Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului8.5 bar
Debitul volumului2000 l/min
Dimensiunea designului40
  • Disponibil – Data livrării la cerere