Referințe
Spartex:886541
Rubix:d798725
EAN:3660338399756

Detalii produs : 886541 SPARTEX - 886541 SACK TRUCK 2 BOTTLES Ø 260 SPARTEX
Rubber wheels for smooth floors. Quick attachment of the chain by carabiner
Aplicații
Compatible with types B40 - B50.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 430 mm |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
| Greutate | 10 kg |
| Culoare | negru |
| Diametrul roții | 250 mm |
| Înălțime | 1290 mm |
| Lățime | 750 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
