Referințe
Spartex:887632
Rubix:d798684
EAN:3660338410284

Documente
Detalii produs : 887632 SPARTEX - 887632 WOODEN SHEL TROLLEY - 200KG - 850X500MM SPARTEX
Two trays workshop trolley with steel structure entirely welded with tube reinforcements under each tray.
Tray in light grey melamine 16 mm embedded in the frame to protect it from shocks.
Tray in light grey melamine 16 mm embedded in the frame to protect it from shocks.
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
|---|---|
| Lungime | 1060 mm |
| Greutate | 33 kg |
| Culoare | gri |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățime | 505 mm |
| Înălțime | 880 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere