Cablu de ridicare cu cataramă închisă Spartex 854609
Cable sling 1 branch coupled aluminum bare loops
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Spartex:854609
Rubix:d794059
EAN:3660338102660
Documente
Detalii produs : 854609 SPARTEX - 854609 SUFA SLG 1 LEG B EYES ALU FERL SWL KG 2700 D.16 3M SPARTEX
Galvanized steel cable - textile core
.
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Inspired by Standard EN13414-1
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Inspired by Standard EN13414-1
Informații tehnice
atribute
| Sarcină de lucru sigură SWL | 2700 kg |
|---|---|
| Diametrul cablului | 16 mm |
| Lungime | 3 m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere