Cablu de ridicare cu cataramă închisă Spartex 854611
Cable sling 1 branch coupled aluminum thimbled loops
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Spartex:854611
Rubix:d794060
EAN:3660338102677
Documente
Detalii produs : 854611 SPARTEX - 854611 SUFA SLG 1 LEG EYES T ALU FERL SWL 1550KG D.12 2M SPARTEX
Galvanized steel cable - textile core
.
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Inspired by Standard EN13414-1
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Inspired by Standard EN13414-1
Informații tehnice
atribute
| Sarcină de lucru sigură SWL | 1550 kg |
|---|---|
| Diametrul cablului | 12 mm |
| Lungime | 2 m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere