Cablu de ridicare cu mai multe fire Spartex 854621
Cable sling 1 leg coupled aluminum thimbled loops
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Spartex:854621
Rubix:d794065
EAN:3660338102721

Documente
Detalii produs : 854621 SPARTEX - 854621 SUFA SLG 1 LEG ALU FERRULE SWL 1550KG D.12 2M SPARTEX
Head chain link - Automatic locking hook
.
Galvanized steel cable - textile core .
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Standard: EN13414-1
Galvanized steel cable - textile core .
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Standard: EN13414-1
Informații tehnice
atribute
| Sarcină de lucru sigură SWL | 1550 kg |
|---|---|
| Suma de a da | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere