Cablu de ridicare cu mai multe fire Spartex 854625
Cable sling 1 leg coupled aluminum thimbled loops
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Spartex:854625
Rubix:d794067
EAN:3660338102745

Documente
Detalii produs : 854625 SPARTEX - 854625 SUFA SLG 3 LEGS EYES T ALU FERL SWL 3300KG D.12 2M SPARTEX
Head chain link - Automatic locking hook
.
Galvanized steel cable - textile core .
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Standard: EN13414-1
Galvanized steel cable - textile core .
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Standard: EN13414-1
Informații tehnice
atribute
| Sarcină de lucru sigură SWL | 3300 kg |
|---|---|
| Suma de a da | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere