Cablu de ridicare cu mai multe fire Spartex 854623

Cable sling 1 leg coupled aluminum thimbled loops

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Spartex:854623
Rubix:d794066
EAN:3660338102738
WIRE ROPE SLING 2 LEGS - Eyes fitted with thimble - Aluminium ferrule Safe working load SWL kg 2120 D.12  2M

rezumat tehnic

Sarcină de lucru sigură SWL2120 kg
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 854623 SPARTEX - 854623 SUFA SLG 2 LEGS EYES T ALU FERL SWL 2120KG D.12 2M SPARTEX


Head chain link - Automatic locking hook .
Galvanized steel cable - textile core .
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Standard: EN13414-1

Informații tehnice


atribute
Sarcină de lucru sigură SWL2120 kg
Suma de a da2
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Sarcină de lucru sigură SWL