Cablu de ridicare cu mai multe fire Spartex 854627
Cable sling 1 leg coupled aluminum thimbled loops
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Spartex:854627
Rubix:d794068
EAN:3660338102752

Documente
Detalii produs : 854627 SPARTEX - 854627 SUFA SLG 4 LEGS EYES T ALU FERL SWL 3300KG D.12 2M SPARTEX
Head chain link - Automatic locking hook
.
Galvanized steel cable - textile core .
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Standard: EN13414-1
Galvanized steel cable - textile core .
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Standard: EN13414-1
Informații tehnice
atribute
| Sarcină de lucru sigură SWL | 3300 kg |
|---|---|
| Suma de a da | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere