Căşti de protectie pentru cațărat GISS 886855

Cască de montator Mountain Top ventilată

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:886855
Rubix:d786384
EAN:3660338402395
brand logo

rezumat tehnic

Material de bazăabs
Ventilațieventilate
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 886855 GISS - 886855 CLIMBING HELMET MOUNTAIN TOP YELLOW VENTED GISS


Casca de muncă Mountain Top GISS este concepută pentru a oferi o protecție optimă în timpul lucrărilor la înălțime. Designul său ventilat și fără vizieră asigură confort și vizibilitate, garantând în același timp un nivel ridicat de siguranță pentru utilizator.

Caracteristici:
Această cască de șantier ventilată din ABS are un design inspirat de căștile de munte pentru a reduce volumul și a îmbunătăți vizibilitatea verticală. Căptușeala din poliamidă integrează trei benzi textile cu opt puncte de fixare pentru o fixare stabilă. Căptușeala termoformată asigură un confort durabil, absorbind în același timp eficient transpirația. Sistemul de strângere ergonomic permite o ajustare rapidă și precisă, chiar și cu mănuși. Livrat cu o curea de sub bărbie detașabilă cu trei puncte de fixare, acesta oferă o fixare optimă în timpul intervențiilor la înălțime sau cu capul în jos.

Specificații:
- Materialul carcasei: ABS (acrilonitril-butadien-stiren).
- Carcasă detașabilă: da.
- Tip: cască ventilată.
- Vizieră: nu.
- Culori: galben sau alb.
- Căptușeală: poliamidă, 3 benzi textile.
- Puncte de fixare: 8.
- Căptușeală interioară: termoformată și înlocuibilă.
- Sistem de strângere: ergonomic (cremaillère)
- Interval de reglare: circumferința capului de la 53 la 63 cm.
- Baretă: 3 puncte.
- Temperatură de utilizare: -20 °C până la +50 °C.
- Protecție împotriva stropilor de metal topit.
- Durată de viață: 7 ani de la data fabricației, 4 ani de utilizare.

B Standarde:B
Această cască de protecție este conformă cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP și respectă cerințele standardului EN397+ A1 referitor la căștile de șantier. Aceasta îndeplinește următoarele cerințe suplimentare:
- Protecție împotriva stropirii cu metal topit (MM)
- Protecție împotriva temperaturilor foarte scăzute și foarte ridicate.

Informații despre marcă:
GISS, marcă exclusivă a Rubix, este specializată de peste 25 de ani în echipamente de protecție individuală și accesorii de siguranță. Deservește aproape 40.000 de clienți în Europa, garantând calitatea și conformitatea cu toate reglementările EPI în vigoare. Produsele GISS acoperă o gamă largă de categorii: protecția capului, a ochilor, a feței, a căilor respiratorii, a auzului, a mâinilor, a corpului, a picioarelor și dispozitive de protecție împotriva căderilor. Colaborând cu cei mai buni furnizori, GISS asigură siguranța și fiabilitatea operațiunilor clienților săi, menținând în același timp un raport excelent calitate-preț.

Puncte forte

- Ventilație optimizată cu sistem de lamele pentru confort și protecție sporită.
- Ajustare ușoară și rapidă, chiar și cu mănuși, datorită sistemului de strângere ergonomic.
- Fixare sigură cu baretă detașabilă în trei puncte.
- Design special pentru lucrări la înălțime, oferind un câmp vizual optim.

Aplicații

- Profesioniști care lucrează la înălțime.
- Șantiere de construcții.
- Lucrări de construcții.
- Lucrări de finisare artizanale.
- Operațiuni în sectorul eolian.

Informații tehnice


atribute
Material de bazăabs
Ventilațieventilate
Banda capuluirack
Vizornu
Culoaregalben
  • Disponibil – Data livrării la cerere