Căşti de protectie pentru cațărat Portwest PS63RBR

Height Endurance helmet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Portwest:PS63RBR
Rubix:164661
Producator:PS63RBR
EAN:5036108309146
brand logo

rezumat tehnic

Material de bazăabs
Ventilațieventilate
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PS63RBR - PS63RBR CASCA DE PROTECTIE HEIGHT ENDURANCE VENTILATA ALBASTRU ROYAL


Lightweight and sturdy. Chin strap included. Specially designed for working at height. Electrical insulation up to 1000Vac or 1500Vdc (EN 50365) 6-point textile harness. Rack-and-pinion adjustable waist for better fit. Spare sweatband. Chin strap included
Standards: EN 397 (-30°C/+50°C), EN 50365 class 0.

Puncte forte

Excellent value for money.

Aplicații

Public works / Industry / Construction.

Informații tehnice


atribute
Material de bazăabs
Ventilațieventilate
Greutate460 g
Banda capuluirack
Vizornu
Culoarealb
  • Disponibil – Data livrării la cerere