Căşti de protectie pentru cațărat GISS 886851

Cască de montator Mountain Top

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:886851
Rubix:d786381
EAN:3660338402364
brand logo

rezumat tehnic

Material de bazăabs
Ventilațieneventilate
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 886851 GISS - 886851 CLIMBING HELMET MOUNTAIN TOP WHITE GISS


Ușoară și ergonomică, casca Mountain Top de la GISS este o cască de montator fără vizieră, special concepută pentru lucrări la înălțime.

Caracteristici:
Această cască de montator se distinge prin stilul său inspirat de căștile de munte, combinând robustețea și ușurința. Fabricată din ABS, oferă o rezistență mecanică ridicată și o protecție excelentă împotriva șocurilor. Nu are vizieră, pentru a nu obstrucționa vederea atunci când se privește în sus. Căptușeala din poliamidă integrează trei benzi textile cu opt puncte de fixare pentru o fixare stabilă și confortabilă. Căptușeala termoformată, înlocuibilă, favorizează absorbția transpirației. Sistemul său ergonomic de strângere cu cremalieră permite o ajustare rapidă cu o singură mână, chiar și cu mănuși. Livrat cu o curea de sub bărbie detașabilă, este special adaptat pentru lucrări la înălțime. Neventilat, este omologat pentru lucrul în prezența curentului electric (1000 VAC sau 1500 VCC).

Specificații:
- Material: ABS (acrilonitril-butadien-stiren).
- Stil: fără vizieră pentru vedere verticală.
- Calotă: poliamidă cu 3 benzi textile.
- Puncte de fixare: 8.
- Căptușeală: termoformată și înlocuibilă.
- Sistem de strângere: cremaliere reglabilă cu o singură mână (prin rotirea unui buton).
- Interval de reglare: circumferința capului de la 53 la 63 cm.
- Barbiță: detașabilă, 3 puncte de fixare.
- Ventilat: nu.
- Culori: galben sau alb

B Standarde:B
- Conform CE cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP.
- Standardul EN397+ A1 pentru căști de șantier: rezistență la proiectarea metalului topit (MM), performanță la temperaturi foarte scăzute și ridicate (-20 până la +50 °C).
- Standardul EN50365, clasa 0, pentru căști izolatoare electric destinate instalațiilor de joasă tensiune.

Informații despre marcă:
GISS, marcă exclusivă a Rubix, a luat naștere în Franța acum mai bine de 25 de ani. Specializată în echipamente de protecție individuală și accesorii de siguranță, aceasta aprovizionează aproape 40.000 de clienți din întreaga Europă. Angajamentul său se bazează pe calitatea, fiabilitatea și accesibilitatea produselor sale, respectând în același timp standardele și reglementările în vigoare. GISS concepe soluții complete de protecție pentru multiple sectoare, de la cap până în picioare, și colaborează cu furnizori de referință pentru a garanta performanța și siguranța.

Puncte forte

Reglare rapidă și precisă cu o singură mână, chiar și cu mănuși, ceea ce permite economisirea timpului la schimbarea poziției sau a activității.
Fixare sigură datorită curelei detașabile cu 3 puncte, care asigură stabilitatea căștii chiar și în medii instabile sau în mișcare.
Confort sporit cu căptușeală din poliamidă și piele de oaie absorbantă, oferind un contact plăcut cu capul și limitând transpirația.

Aplicații

Ideal pentru lucrări la înălțime, casca de montator Mountain Top este concepută pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor din domeniul construcțiilor, al clădirilor și al meseriașilor din finisaje. Este potrivită, de asemenea, pentru intervenții în sectorul eolian, unde siguranța și confortul sunt esențiale. Designul său fără vizieră și fixarea optimă o fac o alegere preferată în medii în care vizibilitatea și libertatea de mișcare sunt primordiale.

Informații tehnice


atribute
Material de bazăabs
Ventilațieneventilate
Banda capuluirack
Vizornu
Culoarealb
  • Disponibil – Data livrării la cerere