Căşti de protectie pentru constructii JSP AJB160-000-100
Cască EVOLITE ventilată cu glisieră
Vedeți informațiile tehniceReferințe
JSP:AJB160-000-100
Rubix:d819716
EAN:5038428123716





Detalii produs : AJB160-000-100 JSP - JSP AJB160-000-100 EVOLITE MID PEAK VENTED WHT HELMET SLIP RATCHET
Căștile ventilate EVOLite® de la JSP reprezintă o soluție revoluționară în materie de protecție industrială. Conceput pentru a oferi un confort de neegalat și o ușurință excepțională, designul său ergonomic și funcționalitățile inovatoare garantează o protecție optimă, asigurând în același timp o fixare sigură, chiar și în timpul activităților intense sau pe vreme vântoasă.
Caracteristici:
Această cască de protecție se remarcă prin ușurința sa excepțională, fiind una dintre cele mai ușoare din Europa. Calota sa robustă din ABS asigură o rezistență remarcabilă la impact. Hamul cu șase puncte de prindere din material textil garantează un confort optim prin distribuirea uniformă a greutății, în timp ce căptușeala Chamlon™, confecționată din bumbac cu acoperire poroasă din PU, oferă o absorbție eficientă a transpirației, menținând în același timp un pH neutru pentru o utilizare îndelungată. Sistemul de reglare 3D oferă trei adâncimi distincte, permițând o ajustare precisă și adaptată fiecărui utilizator. Dotată cu glisiera OneTouch™, această cască asigură o fixare fermă și practică. Fante universale permit fixarea sigură a diverselor accesorii (vândute separat), în special a vizierelor și a căștilor antifonice JSP. În cele din urmă, sistemul de reglare Révolution™ este poziționat jos pe ceafă pentru o fixare optimă chiar și în caz de vânt puternic sau de activitate intensă.
Specificații:
- Greutate: 328 g
- Materialul carcasei: ABS
- Circumferința capului: 53-64 cm
- Rezistență la impact: 50 jouli
- Temperatură de utilizare: -40 °C până la +50 °C
- Sistem de reglare: Glisieră OneTouch™
- Ventilație: Da
B Standarde:B
Această cască EVOLite® este conformă cu standardul EN 397, care definește cerințele pentru căștile de protecție industrială în ceea ce privește rezistența la impact, absorbția șocurilor și protecția împotriva obiectelor în cădere liberă. Standardul acoperă, de asemenea, rezistența la temperaturi extreme și la deformări laterale, garantând astfel o siguranță optimă în condiții variate.
Informații despre marcă:
JSP Safety, fondată în 1964, este un lider mondial în fabricarea echipamentelor de protecție individuală (EPI) „deasupra gâtului”. Cu sediul în Regatul Unit, compania este specializată în dezvoltarea de produse inovatoare, inclusiv căști de protecție, protecție auditivă, aparate de respirat și ochelari de protecție. Datorită facilităților sale de cercetare și dezvoltare, JSP pune accentul pe fabricarea de produse care depășesc standardele internaționale. Compania se angajează, de asemenea, în favoarea sustenabilității, producând echipamente 100% reciclabile și îmbunătățind continuu procesele sale de fabricație.
Caracteristici:
Această cască de protecție se remarcă prin ușurința sa excepțională, fiind una dintre cele mai ușoare din Europa. Calota sa robustă din ABS asigură o rezistență remarcabilă la impact. Hamul cu șase puncte de prindere din material textil garantează un confort optim prin distribuirea uniformă a greutății, în timp ce căptușeala Chamlon™, confecționată din bumbac cu acoperire poroasă din PU, oferă o absorbție eficientă a transpirației, menținând în același timp un pH neutru pentru o utilizare îndelungată. Sistemul de reglare 3D oferă trei adâncimi distincte, permițând o ajustare precisă și adaptată fiecărui utilizator. Dotată cu glisiera OneTouch™, această cască asigură o fixare fermă și practică. Fante universale permit fixarea sigură a diverselor accesorii (vândute separat), în special a vizierelor și a căștilor antifonice JSP. În cele din urmă, sistemul de reglare Révolution™ este poziționat jos pe ceafă pentru o fixare optimă chiar și în caz de vânt puternic sau de activitate intensă.
Specificații:
- Greutate: 328 g
- Materialul carcasei: ABS
- Circumferința capului: 53-64 cm
- Rezistență la impact: 50 jouli
- Temperatură de utilizare: -40 °C până la +50 °C
- Sistem de reglare: Glisieră OneTouch™
- Ventilație: Da
B Standarde:B
Această cască EVOLite® este conformă cu standardul EN 397, care definește cerințele pentru căștile de protecție industrială în ceea ce privește rezistența la impact, absorbția șocurilor și protecția împotriva obiectelor în cădere liberă. Standardul acoperă, de asemenea, rezistența la temperaturi extreme și la deformări laterale, garantând astfel o siguranță optimă în condiții variate.
Informații despre marcă:
JSP Safety, fondată în 1964, este un lider mondial în fabricarea echipamentelor de protecție individuală (EPI) „deasupra gâtului”. Cu sediul în Regatul Unit, compania este specializată în dezvoltarea de produse inovatoare, inclusiv căști de protecție, protecție auditivă, aparate de respirat și ochelari de protecție. Datorită facilităților sale de cercetare și dezvoltare, JSP pune accentul pe fabricarea de produse care depășesc standardele internaționale. Compania se angajează, de asemenea, în favoarea sustenabilității, producând echipamente 100% reciclabile și îmbunătățind continuu procesele sale de fabricație.
Puncte forte
- Greutate redusă, care diminuează oboseala în cazul utilizării îndelungate;
- Confort de neegalat datorită hamului cu 6 puncte de prindere și căptușelii din bumbac Chamlon™ cu proprietăți absorbante;
- Sistem de reglare 3D care oferă o ajustare precisă și personalizată;
- Ventilație optimizată pentru o mai bună circulație a aerului și un confort sporit în medii calde sau umede;
- Compatibilitate cu o gamă largă de accesorii, inclusiv viziere și căști antifonice, datorită fantelor universale.
- Confort de neegalat datorită hamului cu 6 puncte de prindere și căptușelii din bumbac Chamlon™ cu proprietăți absorbante;
- Sistem de reglare 3D care oferă o ajustare precisă și personalizată;
- Ventilație optimizată pentru o mai bună circulație a aerului și un confort sporit în medii calde sau umede;
- Compatibilitate cu o gamă largă de accesorii, inclusiv viziere și căști antifonice, datorită fantelor universale.
Aplicații
Casca EVOLite® este concepută pentru a se adapta la numeroase sectoare profesionale. Este perfect indicată pentru activități în domeniile construcțiilor, industriei agroalimentare, precum și în industria aerospațială și infrastructurile aeroportuare. De asemenea, este util în mine, cariere și exploatări de agregate, precum și în sectoarele energiei regenerabile, cum ar fi parcurile eoliene și solare. În cele din urmă, este ideal pentru profesioniștii din domeniul producției, al gestionării instalațiilor, al forțelor de ordine și al serviciilor comunitare.
Informații tehnice
atribute
| Culoare | alb |
|---|---|
| Banda capului | glisieră |
| Material de bază | abs |
| Ventilație | ventilate |
| Greutate | 300 g |
| Vizor | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere