Referințe
Facom:2220A
Rubix:d1343288
EAN:3148513657995
Detalii produs :
Case-carrier
- Wheels Ø 100 mm, 2 fixed and 2 swivel.
Dimensions (L x W x H) 860 x 430 x 190 mm.
- Red 3020.
Weight: 12 kg.
- Wheels Ø 100 mm, 2 fixed and 2 swivel.
Dimensions (L x W x H) 860 x 430 x 190 mm.
- Red 3020.
Weight: 12 kg.
Puncte forte
For transporting cases BT.63/64/66/28
Aplicații
For transporting cases BT.63/64/66/28.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11212 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 880x470x220 mm |
| greutate ambalate | 12640 g |
| Greutate | 12 kg |
| Înălțime | 190 mm |
| Model | 2220a |
| Pentru model | bt.63/64/66/28 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

