Accesorii pentru tăvi de depozitare Facom PL.656M4
Accesorii pentru tăvi de depozitare Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:PL.656M4
Rubix:d1331005
EAN:3148519207804
Detalii produs : PL.656M4 FACOM - STORAGE TRAY ACCESSORIES FACOM PL.656M4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 128 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 710x70x40 mm |
| greutate ambalate | 130 g |
| Model | pl.656m4 |
| Pentru model | tiroir jet+ 4 modules. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

