Ansamblu lanț de ridicare Spartex 854661

Chain sling 3 legs. clevis hook with safety latch

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Spartex:854661
Rubix:d794083
EAN:3660338102929
CHAIN SLING 3 LEGS  D.8 4,25

rezumat tehnic

Modelchain sling 3 legs
Diametru8 mm
Lungimea lanțului2000 m
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 854661 SPARTEX - 854661 CHINGA CU LANT 3 LEGS D.8 4,25 13.4KG SPARTEX


Grade 80 A8 chain .
Welded hardened steel chain. .
Operating temperature: -40 °C / +200 °C .
Plastic bucket and cardboard packaging for ref. 854669 & 854673 Standard: EN818-4

Informații tehnice


atribute
Modelchain sling 3 legs
Diametru8 mm
Lungimea lanțului2000 m
Tipul de cârligcu zăvorâre
Sarcină de lucru sigură SWL4250 kg
Greutate13.4 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere