Rulment cu bile miniatural SKF W 605-2RS1, Diametrul exterior: 14 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 5 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:W 605-2RS1
Rubix:d740043
Producator:232294
EAN:7316572540893
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior14 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : W 605-2RS1 SKF - SKF MINIATURE BEARING W605-2RS1


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3,8 g
Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior14 mm
Lățime5 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Seriew
Limitați viteza30000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r260 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr761 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.