Roată de transport Blickle SVS 100/25K

Extra heavy duty solid steel wheel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Blickle:SVS 100/25K
Rubix:d830240
Producator:584870
EAN:4047526584870
brand logo

rezumat tehnic

Capacitatea de încărcare1700 kg
Diametrul roții100 mm
Lățimea roții40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SVS 100/25K BLICKLE - SVS 100/25K BLICKLE


Wheel:

  • heat-treatable steel, machined, hardness 190–230 HB
  • slightly crowned tread
  • lightly-oiled surface
  • extremely low rolling resistance
  • easy operation on smooth surfaces
  • outstanding wear resistance
  • extremely high static and dynamic load capacity

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +120 °C
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2052 g
Capacitatea de încărcare1700 kg
Diametrul roții100 mm
Lățimea roții40 mm
Carcasa roții/materialul janteioțel
Talpa de rulare/materialul anvelopeioțel
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă120 °C
Culoarea benzii de rulare / anvelopeargint
40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Capacitatea de încărcare

Diametrul roții

Lățimea roții