Unitate de tratare a aerului Festo FRC-1/2-D-MIDI-A
FRC Service Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-1/2-D-MIDI-A
Rubix:d765025
Producator:159591
EAN:4052568126667

Documente
Detalii produs : FRC-1/2-D-MIDI-A FESTO - FESTO 159591 SERVICE UNIT FRC-1/2-D-MIDI-A
Service unit FRC-1/2-D-MIDI-A Filter/regulator/lubricator combination, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 305x180x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1892,4 g |
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 2600 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere