Roată de transport Blickle RK-GTH 180x65/52x15
Roată de transport Blickle
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:RK-GTH 180x65/52x15
Rubix:d1320869
Producator:RK-GTH 180x65/52x15
EAN:4047526570743
Detalii produs : RK-GTH 180x65/52x15 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-GTH 180X65/52X15
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 1050 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 180 mm |
| Lățimea roții | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


