• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SET GPU 252/25K-555870 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SET GPU 252/25K-555870

    Roată de transport Blickle SET GPU 252/25K-555870

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SET GPU 252/25K-555870
    Rubix:d1322142
    brand logo

    Detalii produs : SET GPU 252/25K-555870 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SET GPU 252/25K-555870


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-V 182R-EL-FA BLICKLE - L-V 182R-EL-FA BLICKLELEXR-PO 75XR BLICKLE - LEXR-PO 75XR BLICKLELWGX-TPA 126XK-11-FI-FK-EXR55 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 126XK-11-FI-FK-EXR55LK-POEV 125KA-3-FI-SG BLICKLE - LK-POEV 125KA-3-FI-SG BLICKLEK1784.075321 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1784.075321LEX-POEV 200KAD-SG BLICKLE - LEX-POEV 200KAD-SG BLICKLEFPU 30x11/8-7K BLICKLE - FPU 30x11/8-7K BLICKLESAV 302/4 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 302/4G 200/20K BLICKLE - G 200/20K BLICKLELK-POEV 200KAD-FI BLICKLE - LK-POEV 200KAD-FI BLICKLEBO-SPO 127K BLICKLE - BO-SPO 127K BLICKLELKRA-VPA 126G-FI-GS12 BLICKLE - LKRA-VPA 126G-FI-GS12 BLICKLELKRA-VPA 150K-11-FI-ER12 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-FI-ER12 BLICKLELH-G 127G-FI BLICKLE - LH-G 127G-FI BLICKLELK-POTH 100R-3-FA BLICKLE - LK-POTH 100R-3-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut