• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. POEV 200/20XR-SG-ER BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE POEV 200/20XR-SG-ER

    Roată de transport Blickle POEV 200/20XR-SG-ER

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:POEV 200/20XR-SG-ER
    Rubix:d1324171
    EAN:4047526706944
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : POEV 200/20XR-SG-ER BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE POEV 200/20XR-SG-ER


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKR-POEV 125KD BLICKLE - LKR-POEV 125KD BLICKLELH-PO 82G-ST-FA BLICKLE - LH-PO 82G-ST-FA BLICKLELMDA-PATH 75K-FI-FK BLICKLE - LMDA-PATH 75K-FI-FK BLICKLEBS-GTH 604K BLICKLE - BS-GTH 604K BLICKLELRXA-PATH 50G-EXV03 BLICKLE - LRXA-PATH 50G-EXV03 BLICKLEL-V 182R-FI-SG BLICKLE - L-V 182R-FI-SG BLICKLEBKPA-VPA 101K-EL-FA BLICKLE - BKPA-VPA 101K-EL-FA BLICKLELE-POEV 200KAD-FI-FA BLICKLE - LE-POEV 200KAD-FI-FA BLICKLELX-POTH 200G-FI BLICKLE - LX-POTH 200G-FI BLICKLELWKX-TPA 101G-11-EXR55 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 101G-11-EXR55RK-HTH 082x100/47x14-100-Z BLICKLE - RK-HTH 082x100/47x14-100-Z BLICKLEK2333.101000322 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K2333.101000322L-POEV 200KD-ST-FA BLICKLE - L-POEV 200KD-ST-FA BLICKLELO-SETH 150K-ST-RI2 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LO-SETH 150K-ST-RI2BK-SPO 100K-1 BLICKLE - BLICKLE BK-SPO100K-1 PRESSED STEEL FIXED CASTOR WITH NYLON WHEEL
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut