• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SAV 500/6 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 500/6

    Roată de transport Blickle SAV 500/6

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SAV 500/6
    Rubix:d1326584
    EAN:4047526044350
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SAV 500/6 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 500/6


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    HB 85x60/20-65K BLICKLE - HB 85x60/20-65K BLICKLELWGX-TPA 126G-RIFI-ZAX58 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 126G-RIFI-ZAX58SAV 415/6 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 415/6W.450-31 FACOM - WHEEL FOR TRANSPORT FACOM W.450-31LI-VEHI 200R BLICKLE - LI-VEHI 200R BLICKLEB-VPP 125R-FA BLICKLE - B-VPP 125R-FA BLICKLEDSPKGSPO 125K BLICKLE - BLICKLE 563635 DSPKGSPO 125K TWIN FLANGED WHEELLKRA-VPA 126K-11-E11 BLICKLE - LKRA-VPA 126K-11-E11 BLICKLELH-ALEV 180K-ST BLICKLE - LH-ALEV 180K-ST BLICKLERK-HTH 82x70/47x16 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 82X70/47X16GSTA 250/4 BLICKLE - GSTA 250/4 BLICKLELK-G 125G-1-FI BLICKLE - LK-G 125G-1-FI BLICKLELRXA-TPA 75G-FI BLICKLE - LRXA-TPA 75G-FI BLICKLELWG-TPA 126K-11-RIFI-FK-AMG125 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 126K-11-RIFI-FK-AMG125GSPO 600/100PR BLICKLE - GSPO 600/100PR BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut