• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 0-50GL8 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE 0-50GL8

    Roată de transport Blickle 0-50GL8

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:0-50GL8
    Rubix:d1326116
    brand logo

    Detalii produs : 0-50GL8 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE 0-50GL8


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LWG-TPA 101K-11-FI-FK-AMG125 BLICKLE - LWG-TPA 101K-11-FI-FK-AMG125 BLICKLESPKVSN 75/25H7-56573 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SPKVSN 75/25H7-56573DSPK 75K BLICKLE - BLICKLE 755321 DSPK75K TWIN FLANGED WHEELLK-POEV 160R-FI BLICKLE - LK-POEV 160R-FI BLICKLELH-SPO 125K-1-ST-FA BLICKLE - LH-SPO 125K-1-ST-FA BLICKLEFPO 100x25/25-15K BLICKLE - FPO 100x25/25-15K BLICKLELEXR-PATH 200KAD BLICKLE - LEXR-PATH 200KAD BLICKLELER-PO 125KD BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LER-PO 125KDLK-PO 100K-3-FI-FA BLICKLE - LK-PO 100K-3-FI-FA BLICKLEL-VPP 80G-FA BLICKLE - L-VPP 80G-FA BLICKLELE-VE 200R-SG BLICKLE - LE-VE 200R-SG BLICKLELH-SPO 100K-1 BLICKLE - LH-SPO 100K-1 BLICKLELH-POEV 250R-ST BLICKLE - LH-POEV 250R-ST BLICKLELK-POEV 82KFD-FI-SG BLICKLE - LK-POEV 82KFD-FI-SG BLICKLEK1780.16050 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1780.16050
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut