Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67084059
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67084059
Rubix:d367206
Producator:67084059

Detalii produs : 67084059 DICHTOMATIK - 67084059 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
