Referințe
Facom:J.5/8LAF
Rubix:d1341236
EAN:3662424991288



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 60x22x22 mm |
| greutate ambalate | 91 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 22.3 mm |
| Lungime | 63.8 mm |
| Greutate | 104 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
