Referințe
Facom:R.7/16ELF
Rubix:d1335760
EAN:3662424990922



Detalii produs : R.7/16ELF FACOM - SOCKET FACOM R.7/16ELF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 50x18x18 mm |
| greutate ambalate | 43 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 14.3 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Greutate | 40 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
